Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Newcastle Overall Anthrazit, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Newcastle Overall Anthrazit, Orange
MASCOT Newcastle Overall Anthrazit, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88754778
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074279722
EAN/GTIN:
     5711074279722
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Overall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Orange
Knieschutz
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
5707209898685
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.