Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00512-620-01 Winter Bib & Brace Coverall Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00512-620-01 Winter Bib & Brace Coverall Navy
MASCOT 00512-620-01 Winter Bib & Brace Coverall Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88758703
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628040129
EAN/GTIN:
     5708628040129
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kälteschutzlatzhose
Kältschutz-Latzhose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Coverall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
S
Taschen für persönliche Utensilien
7 Taschen
Wasserfest
Ja
Wasserabweisend
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Pflegehinweise
Pflegehinweise
C2
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Nylon
Stoffgewicht
240 g/m²
Baumwollanteil
52 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.