Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Leipzig Overall Schwarz, Khaki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Leipzig Overall Schwarz, Khaki
MASCOT Leipzig Overall Schwarz, Khaki
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88759394
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074020874
EAN/GTIN:
     5711074020874
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Overall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Schwarz, Khaki
Außentasche
Ja
Knieschutz
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Material
Material
Lyocell, Polyester
Stoffgewicht
340 g/m²
Polyester-Anteil
70 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.