Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15969–948–17010–82C56 Coverall Navy, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15969–948–17010–82C56 Coverall Navy, Gelb
MASCOT 15969–948–17010–82C56 Coverall Navy, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88761651
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074306534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Coverall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy, Gelb
Taschen für persönliche Utensilien
9 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
7
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
2
Knieschutz
Ja
Doppelnaht
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Leichtgewicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Twill.The product is certified to retain its qualities with 50 domestic washes or 50 industrial washes.
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Normaler Trocknungsprozess
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stretch
Ja
Maximale Schrumpfung
2 %
Stoffgewicht
250 g/m²
Baumwollanteil
20 %
Polyester-Anteil
80 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.