Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00554-620-01 Weste Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00554-620-01 Weste Navy
MASCOT 00554-620-01 Weste Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88762232
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5708628039772
EAN/GTIN:
     5708628039772
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Damen-Weste
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Weste
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Größe (S/M/L)
M
Taschen für persönliche Utensilien
6 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
4
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
2
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
1 Taschen
Wasserabweisend
Ja
Ursprungsland
Laos
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
880 g
Material
Material
Baumwolle, Nylon
Stoffgewicht
240 g/m²
Baumwollanteil
52 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.