Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 00554-660-14 Jacke Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 00554-660-14 Jacke Schwarz, Weiß
MASCOT 00554-660-14 Jacke Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88764985
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209190789
EAN/GTIN:
     5707209190789
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Damen-Weste
Fluoreszierend mit Reflexen. Wasserabweisend. Futter aus Kunstpelz. Reißverschluss, durchgehend. Brusttasche mit Patte und Druckknopf. D-Ring. Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte. Stifttaschen. Vordertaschen - zwei offene und zwei mit Patte und Druckknopf. Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz, Weiß
Größe (S/M/L)
M
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserabweisend
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
300 g/m²
Baumwollanteil
20 %
Polyester-Anteil
80 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.