Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Newcastle Overall Navy, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Newcastle Overall Navy, Gelb
MASCOT Newcastle Overall Navy, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88767455
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074280049
EAN/GTIN:
     5711074280049
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Overall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy, Gelb
Knieschutz
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.