Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 12154-442-09 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 12154-442-09 Schwarz
MASCOT 12154-442-09 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88771520
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074051618
EAN/GTIN:
     5711074051618
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Damen-Weste
Einfarbig. Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Seiten. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Rücken ist verlängert. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche. D-Ring. Vordertaschen. Innentaschen. Bund mit Druckknopfregulierung. Kontrastnähte. Reflexeffekte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
S
Leichtgewicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
270 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
63 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.