| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88775089 Herst.-Nr.: 5707209963642 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen. Latztasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. D-Ring. Innentasche mit Klettverschluss. Bund ist regulierbar. Vordertaschen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt. Knietaschen, höhenregulierbar. Kontrastnähte. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00718-100, 00418-100, 50454-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Coverall | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Navy | | Außentasche | Ja | | Knieschutz | Ja | Pflegehinweise | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Trocknen im Wäschetrockner | | Anleitung zum Bügeln | Glätteisen | | Professionelle Pflegeanleitung | Chemische Reinigung | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | STANDARD 100 by OEKO-TEX | Material | Material | Baumwolle | | Stoffgewicht | 355 g/m² | | Baumwollanteil | 100 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |