Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Newcastle Overall Navy, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Newcastle Overall Navy, Gelb
MASCOT Newcastle Overall Navy, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88776031
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074280162
EAN/GTIN:
     5711074280162
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Overall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy, Gelb
Knieschutz
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.