Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15754-330-1809 Weste Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15754-330-1809 Weste Anthrazit, Schwarz
MASCOT 15754-330-1809 Weste Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88776749
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074335985
EAN/GTIN:
     5711074335985
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Damen-Weste
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Weste
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Anthrazit, Schwarz
Größe (S/M/L)
XXL
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Leichtgewicht
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
245 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.