Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15969-948-14010-90C62 Overall Navy, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15969-948-14010-90C62 Overall Navy, Orange
MASCOT 15969-948-14010-90C62 Overall Navy, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88779189
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074304431
EAN/GTIN:
     5711074304431
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Merkmale
Produkttyp
Overall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy, Orange
Außentasche
Ja
Knieschutz
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
250 g/m²
Baumwollanteil
20 %
Polyester-Anteil
80 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
5707209898685
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.