| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88780088 Herst.-Nr.: 5708628040167 EAN/GTIN: 5708628040167 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Coverall | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Produkthauptfarbe | Navy | | Größe (S/M/L) | XXL | | Taschen für persönliche Utensilien | 7 Taschen | | Wasserfest | Ja | | Wasserabweisend | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Zertifizierung | Oeko-Tex® Standard 100 | Pflegehinweise | Pflegehinweise | C2 | | Anleitung zum Bleichen | Nicht bleichen | | Anleitung zum Trocknen | Nicht im Wäschetrockner trocknen | | Anleitung zum Bügeln | Nicht bügeln | | Professionelle Pflegeanleitung | Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe) | | Waschanleitung | Buntwäsche (40°C) | Material | Material | Baumwolle, Nylon | | Stoffgewicht | 240 g/m² | | Baumwollanteil | 52 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |