Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 15565-249-14010 Jacke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 15565-249-14010 Jacke Schwarz
MASCOT 15565-249-14010 Jacke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88784402
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074347353
EAN/GTIN:
     5711074347353
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Damen-Weste
Fluoreszierend und mit schräg verlaufenden Reflexen. Zweifarbig. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Wattiert mit Polyesterfüllung. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Stehkragen. Reißverschlussinnentasche speziell für Handys entwickelt, mit Öffnung sowie Schlaufen für das Kopfhörerkabel. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen mit Reißverschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (S/M/L)
L
Außentasche
Ja
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Perchlorethylen, Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (40°C)
Material
Material
Polyester
Stoffgewicht
365 g/m²
Polyester-Anteil
100 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.