Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Bib & Brace Hosen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Bib & Brace Hosen Blau
MASCOT Bib & Brace Hosen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88784688
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209827968
EAN/GTIN:
     5707209827968
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen. Latztasche mit Stiftfach und Patte mit verdeckten Druckknöpfen. D-Ring. Innentasche mit Klettverschluss. Bund ist regulierbar. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Vordertaschen. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Gesäßtaschen, verstärkt. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche. Knietaschen aus Polyester, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Kontrastnähte. Reflexeffekte. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50454-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hosen
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Blau
Außentasche
Ja
Knieschutz
Ja
Leichtgewicht
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei mäßiger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
260 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mascot
10169-154-010
ab € 60,60*
Sonstiges
Mascot
10169-154-010
ab € 57,57*
Sonstiges
Mascot
10169-154-010
ab € 57,52*
Sonstiges
Mascot
10169-154-010
ab € 57,54*
Sonstiges
Mascot
10169-154-010
ab € 57,51*
Sonstiges
Mascot
10169-154-010
ab € 57,48*
Sonstiges
Mascot
10169-154-010
ab € 57,58*
Sonstiges
Mascot
10169-154-010
ab € 57,51*
Sonstiges
Mascot
10169-154-010
ab € 60,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.