Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Newcastle Overall Navy, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Newcastle Overall Navy, Orange
MASCOT Newcastle Overall Navy, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88788531
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074279609
EAN/GTIN:
     5711074279609
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Overall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy, Orange
Knieschutz
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
290 g/m²
Baumwollanteil
35 %
Polyester-Anteil
65 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
5707209898685
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.