Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 13869-216-17010 Overall Navy, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 13869-216-17010 Overall Navy, Gelb
MASCOT 13869-216-17010 Overall Navy, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-88795826
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074189502
EAN/GTIN:
     5711074189502
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Overall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy, Gelb
Außentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Doppelnaht
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Ursprungsland
Laos
Zertifizierung
OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO 20471 - class 2 Hi-Vis Group Y EN 1149-3 EN 1149-5 EN 13034 (Type 6) EN ISO 11611 - class 1 (A1 + A2) EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1) EN 61482-1-1 (ATPV - 7.7 cal/cm²) EN 61482-1-2 class 1
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Twill/Ripstop.Shrinkage max. 3%.The product is certified to retain its qualities with 50 domestic washes or 50 industrial washes.Flourocarbon impregnation is required after each wash to maintain EN 13034 protection
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1390 g
Material
Material
Kohlenstofffasern, Baumwolle, Modacryl, Polyamid
Maximale Schrumpfung
3 %
Stoffgewicht
275 g/m²
Baumwollanteil
39 %
Modacryl-Anteil
55 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,80*
€ 312,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 254,07*
€ 302,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,35*
€ 281,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 235,06*
€ 279,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,79*
€ 274,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 230,33*
€ 274,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,21*
€ 262,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.