| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-88932990 Herst.-Nr.: VMA2400-10000S EAN/GTIN: 193108142649 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85078000 | Design | Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 1 | | Produktfarbe | Schwarz | | Aufladekompatibilität | Video-Türklingel | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Power Bank und Gerät laden nicht gleichzeitig auf | Ja | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Form | Rechteck | | Zertifizierung | CE | Leistungen | Akku-/Batteriekapazität | 6500 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Funk-Gong, Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Powerbank, USB Akku, akku für digitalkamera / camcorder |
| | |
| |