Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko DHC946GX Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko DHC946GX Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß
Beko DHC946GX Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß
Beko DHC946GX Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß
Beko DHC946GX Wäschetrockner Freistehend Frontlader 9 kg A++ Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89216726
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     DHC946GX
EAN/GTIN:
     8690842423796
Suchbegriffe:
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Kondenstrockner(Wäschetrockner)
EcoGentle™
Perfektes Trocknen, keine Farbverwaschung
Ausgewaschene Kleidung gehört der Vergangenheit an. Dank der innovativen EcoGentle™ Trockungstechnologie bleibt die Farbe Ihrer Kleidung länger erhalten. Der Kondensationstrockner arbeitet mit einem Klimagerät zusammen, was zu einer sanfteren Behandlung Ihrer Wäsche führt und den Trockner energieeffizienter macht.

AquaWave®
Wellenartige Trommelbewegung für sanfteres Trocknen
Kleidungsstücke werden im Trockner oft strapaziert. Daher haben wir das AquaWave® System mit gewölbtem Türglas und speziellen Wäschemitnehmern entwickelt, das Ihre Wäsche wellenartig in der Trommel bewegt. Die Kleidung wird sanfter behandelt und die Trockenleistung verbessert. Wenn Ihnen jemand das nächste Mal ein Kompliment zu Ihrer Kleidung macht und Sie darauf „Ach, ist schon uralt“ antworten, müssen Sie nicht mal mehr flunkern.
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Türstil
Glastür
Trommeltyp
AquaWave®
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
599 mm
Breite
597 mm
Höhe
846 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
A++
Jährlicher Energieverbrauch
259 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Ergonomie
Restzeitanzeige
Ja
Leistungen
Nennkapazität
9 kg
Trocknungsklasse
B
Trockenprogramme
Baumwolle
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,00*
€ 539,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,01*
€ 535,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,93*
€ 503,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,92*
€ 488,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,98*
€ 458,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.