Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EVKSS 352 210 Kühlschrank Integriert 197 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EVKSS 352 210 Kühlschrank Integriert 197 l F Weiß
Amica EVKSS 352 210 Kühlschrank Integriert 197 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89231416
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EVKSS 352 210
EAN/GTIN:
     5906006912147
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
125 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
1221 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1226 mm
Gewicht
35000 g
Verpackungsbreite
573 mm
Verpackungstiefe
573 mm
Verpackungshöhe
1270 mm
Paketgewicht
39000 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Kabellänge
1.8 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
197 l
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Minimale Betriebstemperatur
18 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türmontage
Türschieber
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Regalmaterial
Glas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,03*
€ 345,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,24*
€ 343,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,98*
€ 335,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,43*
€ 328,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,09*
€ 292,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.