Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko FS127940N Tiefkühltruhe Freistehend 244 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko FS127940N Tiefkühltruhe Freistehend 244 l E Weiß
Beko FS127940N Tiefkühltruhe Freistehend 244 l E Weiß
Beko FS127940N Tiefkühltruhe Freistehend 244 l E Weiß
Beko FS127940N Tiefkühltruhe Freistehend 244 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89299399
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     FS127940N
EAN/GTIN:
     8690842370861
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
MinFrost®
Minimale Eisbildung
Eisbildung in Kühlschränken mit statischer Kühlung führt dazu, dass die Lebensmittel aneinander kleben und das Gerät mehr Strom verbraucht. Dank des speziellen Verdampfungssystems von MinFrost® wird die Eisbildung im Gefrierschrank drastisch reduziert. So können Sie Gefriergut besser und energiesparender aufbewahren und müssen den Gefrierschrank seltener abtauen.

Wechselbarer Türanschlag
Auf Ihr Küchenlayout anpassbare Türöffnungsrichtung
Bei einigen Küchenlayouts lassen sich die Kühlschranktüren nur in eine bestimmte Richtung öffnen. Mit dem wechselbaren Türanschlag können die Türscharniere ganz auf Wunsch entweder rechts oder links am Gerät angebracht werden. Außerdem können Sie die Kühlkapazität verdoppeln, indem Sie zwei Kühlschränke nebeneinander aufstellen und eine Türöffnungsrichtung umkehren.
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Türanschlag
Rechts
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
244 l
Gefrierkapazität
13 kg/24h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
36 dB
Schnellfrost-Funktion
Ja
Bruttokapazität Gefrierfach
270 l
Kühlsystem
Statisch
Gefrierfachtemperatur (min)
-18 °C
Betriebstemperatur
10 - 43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
215 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.7 kWh/24h
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
640 mm
Höhe
1710 mm
Gewicht
52000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
664 mm
Verpackungstiefe
679 mm
Verpackungshöhe
1794 mm
Paketgewicht
58000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,98*
€ 521,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,25*
€ 519,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,22*
€ 507,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,58*
€ 492,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,99*
€ 446,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.