Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen 60126 USB Kabel 1 m USB C USB A Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen 60126 USB Kabel 1 m USB C USB A Schwarz, Grau
Ugreen 60126 USB Kabel 1 m USB C USB A Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89301194
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     60126
EAN/GTIN:
     6957303861262
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel typ-c 1m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Nylon
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kompatible Produkte
Samsung Galaxy S10 S10e S10 Plus S9 S8 S8+ Note 9 8, Samsung A50 A30 A20 A40 A60 M40 M20 M30, Galaxy Tab S3 9.7, Samsung Galaxy Fold , LG Q Stylo 4 Stylo 5, LG G5 G6 G7 G8 G8S ThinQ, LG Q7 V20 V30 V35 V40 V50 , 2018 iPad Pro 11inch and 12.9inch, GoPro Hero 5, hero 7 black hero 7 white hero 7 silver, hero 6 black, go pro hero 2018, Motorola One Vision, Moto G7 Power, Moto X4 Z3 Z4 G6, G7 Play, Moto Z , Nintendo Switch console, Lenovo Zuk Z1, Nokia N1, ZTE Axon 10 Pro, ZTE Blade Z Max, Alcatel 7, Microsoft Lumia 950, Lumia 950XL, HTC 10 U12+, Huawei P9 Plus, Huawei P9, OnePlus 2, Xiaomi Redmi Note 7, Samsung Galaxy Note 10, Galaxy A70 A80, OnePlus 3 3T 5 5t 6 6t 7 pro, google pixel 2 3 , Pixel XL , pixel 3 xl, Pixel 2 XL, Nexus 5X 6P
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.