Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica GS 321 100 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 78 l C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica GS 321 100 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 78 l C Weiß
Amica GS 321 100 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 78 l C Weiß
Amica GS 321 100 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 78 l C Weiß
Amica GS 321 100 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 78 l C Weiß
Amica GS 321 100 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 78 l C Weiß
Amica GS 321 100 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 78 l C Weiß
Amica GS 321 100 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 78 l C Weiß
Amica GS 321 100 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 78 l C Weiß
Amica GS 321 100 W Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 78 l C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89301273
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     GS 321 100 W
EAN/GTIN:
     5906006913557
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Türanschlag
Rechts
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.55 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
78 l
Gefrierkapazität
6 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
14 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
N-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Eiswürfelbehälter
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
104 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
27500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
885 mm
Paketgewicht
30000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,76*
€ 316,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,79*
€ 312,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,60*
€ 306,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,57*
€ 300,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,03*
€ 266,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.