Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EVKSX 352 230 Kühlschrank Integriert 197 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EVKSX 352 230 Kühlschrank Integriert 197 l E Weiß
Amica EVKSX 352 230 Kühlschrank Integriert 197 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89301553
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EVKSX 352 230
EAN/GTIN:
     5906006912178
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
100 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
1221 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1226 mm
Gewicht
38000 g
Verpackungsbreite
573 mm
Verpackungstiefe
573 mm
Verpackungshöhe
1270 mm
Paketgewicht
42000 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Kabellänge
1.8 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
197 l
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Regalmaterial
Glas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,15*
€ 367,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,20*
€ 365,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,81*
€ 357,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,60*
€ 350,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,85*
€ 313,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.