Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun TexStyle 3 SI 5017 GR Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2700 W Grau, Türkis, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun TexStyle 3 SI 5017 GR Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2700 W Grau, Türkis, Weiß
Braun TexStyle 3 SI 5017 GR Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2700 W Grau, Türkis, Weiß
Braun TexStyle 3 SI 5017 GR Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2700 W Grau, Türkis, Weiß
Braun TexStyle 3 SI 5017 GR Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2700 W Grau, Türkis, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89313828
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0127406001
EAN/GTIN:
     8021098270740
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
ariete bügeleisen
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabelaufwicklung
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2700 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
190 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Grau, Türkis, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
150 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Wassertank
Eingebaut
Anti-Kalk-System
Ja
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Minimum kontinuierlicher Fluss
45 g/min
Maximaler kontinuierlicher Fluss
150 g/min
Präzisionsspitze
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.