| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-89314059 Herst.-Nr.: 900 923 359 EAN/GTIN: 7319599038220 |
| |
|
| | |
| Staubwedel-Set Beseitigen Sie Feinstaub in Ihrer Wohnung, ohne dass dieser in die Luft zurück gewirbelt wird. Der Staubwedel ist sehr weich, so dass Sie selbst die empfindlichsten Gegenstände reinigen können ohne sie zu verkratzen. Dank der besonders flexiblen Konstruktion kommen Sie mühelos auch hinter Objekte.
Minimale Staubemission in der Luft Saugkraft in Verbindung mit statischer Elektrizität entfernt effektiv Staub ohne dass dieser in die Raumluft zurück gelangt. Ideal für Allergiker.
Leichte Erreichbarkeit Der Staubwedel ist sehr flexibel, so dass man leicht hinter und um Gegenstände herumkommt, ohne sie anheben zu müssen. Das Teleskoprohr sorgt für zusätzliche Reichweite und Freiheit beim Reinigen.
Kratzfreie Reinigung Der weiche Bezug des Staubwedels ist äußerst schonend zu allen Oberflächen. Das biegsame Design sorgt für Flexibilität und ermöglicht es Ihnen, auch die empfindlichsten Gegenstände in Ihrem Zuhause zu reinigen. Reinigen Sie Computerbildschirme, Pflanzenblätter und andere empfindliche Oberflächen
Sichere Reinigung Der Staubwedel verhindert, dass Gegenstände in den Luftstrom Ihres Staubsaugers gesaugt werden. Mit dieser Funktion können Sie Schmuckschatullen, Spielzeug und Legos reinigen, ohne dass Sie Gefahr laufen, Gegenstände zu verlieren.
Waschbare Bezüge Die Staubwedelbezüge sind waschbar und Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für Staubsauger-Typ | Stabstaubsauger | | Produkttyp | Zubehör-Set | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | AEG | | Kompatibilität | QX6, QX7, QX8, QX9 |
|
| | |
| | | |
| |