Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Oculus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Oculus
SLV Oculus
SLV Oculus
SLV Oculus
SLV Oculus
SLV Oculus
SLV Oculus
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89324749
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Mit hohem Farbwiedergabeindex (CRI>90) und der Dim-to-Warm Dimmbarkeit zu besonders warmem Licht (2000-3000K) zaubert jedes Mitglied der OCULUS Familie eine einzigartige Stimmung herbei. Dabei sorgt die spezielle Linsenoptik für einen scharf konturierten Lichteffekt, der die Leuchte zur idealen Akzentbeleuchtungsquelle im gehobenen Privatbereich, Arztpraxen, Kanzleien, Cafés, Hotels und Restaurants macht. Durch den Einsatz der beiliegenden gefrosteten Scheibe kann das Licht optional von scharf konturiertem Licht in eine diffuse Lichtverteilung angepasst werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
780 lm
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1530 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
185 mm
Gewicht
1238 g
Durchmesser
115 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004664
ab € 105,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.