Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Oculus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Oculus
SLV Oculus
SLV Oculus
SLV Oculus
SLV Oculus
SLV Oculus
Artikel-Nr.:
     CIDE6-87934107
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Höhe
185 mm
Durchmesser
115 mm
Gewicht
1230 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
780 lm
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Drehen
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004665
ab € 105,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.