Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver MRD-166 CD-Player Persönlicher CD-Player Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver MRD-166 CD-Player Persönlicher CD-Player Schwarz, Grau
Denver MRD-166 CD-Player Persönlicher CD-Player Schwarz, Grau
Denver MRD-166 CD-Player Persönlicher CD-Player Schwarz, Grau
Denver MRD-166 CD-Player Persönlicher CD-Player Schwarz, Grau
Denver MRD-166 CD-Player Persönlicher CD-Player Schwarz, Grau
Denver MRD-166 CD-Player Persönlicher CD-Player Schwarz, Grau
Denver MRD-166 CD-Player Persönlicher CD-Player Schwarz, Grau
Denver MRD-166 CD-Player Persönlicher CD-Player Schwarz, Grau
Denver MRD-166 CD-Player Persönlicher CD-Player Schwarz, Grau
Denver MRD-166 CD-Player Persönlicher CD-Player Schwarz, Grau
Denver MRD-166 CD-Player Persönlicher CD-Player Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89397479
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     MRD-166
EAN/GTIN:
     5706751051906
Suchbegriffe:
CD-Player
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil Eingansgsspannung
110 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Radio
Digitaltuner
Ja
Unterstützte Bänder
DAB+,FM
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
290 mm
Höhe
288 mm
Breite
318 mm
Gewicht
6900 g
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Audio
Unterstützte Audioformate
MP3
Merkmale
Gerätetyp
Persönlicher CD-Player
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Playback MP3
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Kassettendeck
Ja
Anzahl der Cassettendecks
2 Deck(s)
Lieferumfang
Anzahl
1
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Management-Funktionen
Fernbedienung enthalten
Ja
Media types
Playback Disk-Formate
CD-Audio
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.