Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff S145ECS05E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff S145ECS05E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke C
Neff S145ECS05E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke C
Neff S145ECS05E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke C
Neff S145ECS05E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke C
Neff S145ECS05E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke C
Neff S145ECS05E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke C
Neff S145ECS05E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke C
Neff S145ECS05E Spülmaschine Halb integriert 13 Maßgedecke C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89433742
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S145ECS05E
EAN/GTIN:
     4242004258865
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Open Dry
Türe öffnen, warten, ausräumen – das war gestern. Mit Open Dry öffnet sich die Tür des Geschirrspülers während der Trockenphase ganz automatisch, so dass das blitzsaubere Geschirr abkühlen kann. Der Vorteil? Liegt auf der Hand. Sauberes, trocknes und nicht mehr heißes Geschirr für schnelles Einräumen oder Tisch decken.

Chef 70°C
Selbst hartnäckigste, eingetrocknete Essensreste sind für Chef 70° kein Problem. Dank angehobener Temperaturen und einem erhöhten Wasserdruck beim Spülstrahl wird alles glänzend sauber, auch ohne Einweichen oder Vorspülen.

Home Connect
Home Connect hebt die Grenzen Ihrer Küche und Ihrer Kreativität auf. Bedienen Sie Ihren Backofen, Kühlschrank, Geschirrspüler und andere Hausgeräte ganz einfach über WLAN. Tippen Sie in der App, steuern Sie Ihren Backofen per Sprachbefehl und lassen Sie Ihre Küchengeräte automatisch miteinander kommunizieren. Ganz schön smart! Home Connect ist eine stets wachsende Plattform, mit der Sie die Zukunft in Ihre Küche holen.

Favourite
Manchmal wissen wir ohne lange zu überlegen, was wir wollen. Der Lieblingsknopf am Geschirrspüler ist genau dafür da – einfach das Programm oder die Einstellung darauf abspeichern, die nur noch einen Knopfdruck entfernt sein soll. Man kann das Programm direkt am Gerät einspeichern, oder die Auswahl via Home Connect App auf dem Mobiltelefon oder Tablet vornehmen. Danach gilt: Ein Knopfdruck genügt und der nächste Me-Moment kann beginnen.

Aqua Stop
Dieses Sicherheitssystem verhindert bei NEFF Geschirrspülmaschinen und der NEFF Einbauwaschmaschine Wasserschäden absolut zuverlässig - unabhängig vom Stromnetz. Das Sicherheitssystem befindet sich zwischen Wasserhahn und Gerät.

Extra Speed
Wenn Ihr Geschirr mal schneller sauber werden muss, ist Extra Speed Ihr bester Freund. Die Sonderfunktion kann die Programmlänge bei erhöhtem Wasser- und Energieverbrauch um bis zu zwei Drittel* verkürzen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
74 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.736 kWh
Anschlusswert
2400 W
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
573 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
35812 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1150 mm
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
815 mm
Einbauraum Höhe (max)
875 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
38000 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
13 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
46 dB
Geschirrspülprogramme
Auto 45-65°C, Öko 50 °C, Glas/Filigran, Intensiv, Vorwäsche, Schnell
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
275 min
Aquastop Funktion
Ja
Trocknungssystem
Wärmetauscher
Automatische Programme
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
6
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm)
15 min
Integrierter Timer
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Dauer des eingeschalteten Modus
2 min
Quick Time Funktion
Ja
Extratrocken
Ja
Glasschutz
Ja
Halbe Beladung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Beladungssensor
Ja
Minimaler Wasserdruck
50 kPa
Maximaler Wasserdruck
1000 kPa
Design
Geräteplatzierung
Halb integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebauter Wasserenthärter
Ja
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.9 m
Anzahl der Körbe
3 Korb/Körbe
Verstellbare Körbe
höher
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Höhenverstellbarer Oberkorb
3
Obere Korbablage
Zusammenklappbar
Anzahl Korbablage(n) Oberkorb
2
Untere Korbablage
Zusammenklappbar
Sicherheitsanschlag Unterkorb
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Schublade
Anti-Tropf-Einsätze
Ja
Wannenmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Automatische Türöffnung
Ja
Dosierungsassistent
Ja
Kindersicherung
Ja
Durchlauferhitzer
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
60 mm
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,13*
€ 822,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,09*
€ 816,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,57*
€ 769,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,51*
€ 733,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,61*
€ 668,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.