| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-89436784 Herst.-Nr.: P26354-B21 EAN/GTIN: 190017488431 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717070 | Merkmale | SSD Speicherkapazität | 1600 GB | | Schnittstelle | SAS | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | | Datenübertragungsrate | 24 Gbit/s | | Zufälliges Lesen (4KB) | 145000 IOPS | | Zufälliges Schreiben (4KB) | 125000 IOPS | | Kompatible Produkte | ProLiant Rack/Tower/BladeSystem Servers/Synergy | Gewicht und Abmessungen | Breite | 219.2 mm | | Tiefe | 228.6 mm | | Höhe | 146.1 mm | | Gewicht | 500 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp sas festplatte 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5" |
| | |
| |