Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 11928 Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 11928 Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken Beutellos
Leifheit 11928 Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken Beutellos
Leifheit 11928 Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken Beutellos
Leifheit 11928 Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken Beutellos
Leifheit 11928 Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken Beutellos
Leifheit 11928 Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken Beutellos
Leifheit 11928 Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken Beutellos
Leifheit 11928 Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89452755
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     11928
EAN/GTIN:
     4006501119285
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Ideal für alle, die auf der Suche nach einem vielseitigen Gerät für ihr Zuhause sind: Der Akku-Staubsauger Rotaro PowerVac 2in1 in Schwarz. Denn wer diesen kauft, der erhält einen Akku-Bodensauger und einen Akku-Handsauger in einem. So ermöglicht das 2in1-Gerät vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Und das Beste: Der Sauger kommt ganz ohne lästiges Kabel aus und ermöglicht somit eine flexible und schnelle Reinigung im ganzen Haus ohne Distanzeinschränkung. Der langlebige 20 V Lithium-Ionen-Akku hat eine besonders lange Laufzeit von bis zu 35 Minuten. Im Anschluss kann der kabellose Staubsauger über die Ladestation schnell und einfach wieder mit Strom versorgt werden. Wer ihn dort aufbewahrt, der sorgt dafür, dass er immer einsatzbereit ist. Höchste Saugkraft gewährleistet die beutellose Zyklon-Technologie. Wer sich also entscheidet, den Akku-Staubsauger Rotaro PowerVac 2in1 in Schwarz zu kaufen, der spart sich den teuren Beutel-Nachkauf. Das integrierte EPA-Filter-System trennt die angesaugte Luft effizient von Staub, Haaren und Co. Mithilfe der vier Front-LEDs wird Schmutz auch in dunklen Ecken und unter Möbeln sichtbar. Diese Stellen erreicht das Gerät problemlos, denn es lässt sich flach abwinkeln. Über zwei Leistungsstufen lässt sich der Akkusauger von Leifheit regulieren: Der Eco- sowie der Turbo-Modus. Für besonders empfindliche Oberflächen und schmale Zwischenräume lassen sich am Handgerät Aufsteckbürsten befestigen. Mit der Möbel- oder Fugenbürste kann so zum Beispiel zwischen Couchpolstern gesaugt werden. Für eine besonders tiefenwirksame Reinigung sorgt die Elektro-Bodendüse mit BristlePro-Technology. Die dichten Borstenbündel entfernen Schmutz besonders zuverlässig auf allen Bodenarten. Der Filter des Akku-Staubsaugers Rotaro PowerVac 2in1 in Schwarz von Leifheit lässt sich einfach unter fließendem Wasser reinigen. Dies gewährleistet eine besonders lange Lebensdauer.

Vielseitige Anwendung

Der Rotaro PowerVac 2inT 20V ist vielseitiger Akku-Bodensauger und abnehmbarer Akku-Handsauger in einem.

Flexible Anwendung

Der Akku-Bodensauger ermöglicht dank seines flach abwinkelbaren Düsengelenkes ein einfaches Saugen auch unter schwer erreichbaren Stellen.

Gründliche Reinigung aller Bodenarten

Die Akku-Staubsauger verfügt über eine Elektro-Bodendüse mit Bristle-Pro Technology, die für die gründliche Reinigung aller Bodenarten sorgt.

Kurze Ladezeit und jederzeit einsatzbereit

Dank der enthaltenen Ladestation ist der Akku-Staubsauger immer einsatzbereit und schnell geladen.

Gründliche Reinigung aller Bodenarten

Die Akku-Staubsauger verfügt über eine Elektro-Bodendüse mit Bristle-Pro Technology, die für die gründliche Reinigung aller Bodenarten sorgt.

Kraftvolles Saugen ohne Beutel

Dank der beutellosen Cyclone Technology saugt der Akku-Staubsauger kraftvoll und spart den teuren Beutel-Nachkauf.

Kurze Ladezeit und jederzeit einsatzbereit

Dank der enthaltenen Ladestation ist der Akku-Staubsauger immer einsatzbereit und schnell geladen.

Sichtbarkeit von Schmutz auch bei schlechten Lichtverhältnissen

Dank der vier Front-LEDs ist Schmutz selbst in dunklen Ecken und unter Möbeln sichtbar.

Auch für empfindliche Oberflächen geeignet

Dank der praktischen Möbelbürste für den Handstaubsauger eignet sich der‚ Akkusauger besonders für empfindliche Oberflächen.

Ebenso für schmale Zwischenräume geeignet

Die schmale Aufsteckdüse des Akku Staubsaugers eignet sich besonders für schmale Zwischenräume.

Vielseitige Anwendung

Der Rotaro PowerVac 2inT 20V ist vielseitiger Akku-Bodensauger und abnehmbarer Akku-Handsauger in einem.

Flexible Anwendung

Der Akku-Bodensauger ermöglicht dank seines flach abwinkelbaren Düsengelenkes ein einfaches Saugen auch unter schwer erreichbaren Stellen.

Gründliche Reinigung aller Bodenarten

Die Akku-Staubsauger verfügt über eine Elektro-Bodendüse mit Bristle-Pro Technology, die für die gründliche Reinigung aller Bodenarten sorgt.
Weitere Informationen:
Energie
Leistungskontrolle
Elektronisch
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
20 V
Betriebsdauer
35 min
Ergonomie
Griffanzahl
1
Griffart
Standard-Griff
Steuerung
Leiter
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Schlauchtyp
Fixed
Drahtlos
Ja
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
EPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonisch/Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Harter Boden, Treppenstufen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.