Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff S855EKX13E Spülmaschine Voll integriert 9 Maßgedecke D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff S855EKX13E Spülmaschine Voll integriert 9 Maßgedecke D
Neff S855EKX13E Spülmaschine Voll integriert 9 Maßgedecke D
Neff S855EKX13E Spülmaschine Voll integriert 9 Maßgedecke D
Neff S855EKX13E Spülmaschine Voll integriert 9 Maßgedecke D
Neff S855EKX13E Spülmaschine Voll integriert 9 Maßgedecke D
Neff S855EKX13E Spülmaschine Voll integriert 9 Maßgedecke D
Neff S855EKX13E Spülmaschine Voll integriert 9 Maßgedecke D
Neff S855EKX13E Spülmaschine Voll integriert 9 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89484531
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S855EKX13E
EAN/GTIN:
     4242004258612
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
InfoLight

Kennen Sie das? Sie öffnen Ihren vollintegrierten Geschirrspüler, um dann festzustellen, dass er noch läuft. Mit den vollintegrierbaren Spülmaschinen von NEFF gehört das der Vergangenheit an. Ist das Gerät in Betrieb, wird ein LED-Lichtpunkt auf den Küchenboden projiziert. Er erlischt erst, wenn das Spülprogramm zu Ende ist. Es ist ganz einfach: Ist das Licht aus, können Sie aktiv werden.

Open Dry

Türe öffnen, warten, ausräumen – das war gestern. Mit Open Dry öffnet sich die Tür des Geschirrspülers während der Trockenphase ganz automatisch, so dass das blitzsaubere Geschirr abkühlen kann. Der Vorteil? Liegt auf der Hand. Sauberes, trocknes und nicht mehr heißes Geschirr für schnelles Einräumen oder Tisch decken.

Chef 70°C

Selbst hartnäckigste, eingetrocknete Essensreste sind für Chef 70° kein Problem. Dank angehobener Temperaturen und einem erhöhten Wasserdruck beim Spülstrahl wird alles glänzend sauber, auch ohne Einweichen oder Vorspülen.

Favourite

Manchmal wissen wir ohne lange zu überlegen, was wir wollen. Der Lieblingsknopf am Geschirrspüler ist genau dafür da – einfach das Programm oder die Einstellung darauf abspeichern, die nur noch einen Knopfdruck entfernt sein soll. Man kann das Programm direkt am Gerät einspeichern, oder die Auswahl via Home Connect App auf dem Mobiltelefon oder Tablet vornehmen. Danach gilt: Ein Knopfdruck genügt und der nächste Me-Moment kann beginnen.

Home Connect

Home Connect hebt die Grenzen Ihrer Küche und Ihrer Kreativität auf. Bedienen Sie Ihren Backofen, Kühlschrank, Geschirrspüler und andere Hausgeräte ganz einfach über WLAN. Tippen Sie in der App, steuern Sie Ihren Backofen per Sprachbefehl und lassen Sie Ihre Küchengeräte automatisch miteinander kommunizieren. Ganz schön smart! Home Connect ist eine stets wachsende Plattform, mit der Sie die Zukunft in Ihre Küche holen.

Geräuschlevel: 44 dB (nur GV440 & Modular)

Was gibt es Schöneres, als entspannt und mit allen Sinnen bei Ihren Gästen am Tisch zu sitzen, während sich der Geschirrspüler mit nur 44 dB um den Abwasch kümmert.

Extra Speed

Wenn Ihr Geschirr mal schneller sauber werden muss, ist Extra Speed Ihr bester Freund. Die Sonderfunktion kann die Programmlänge bei erhöhtem Wasser- und Energieverbrauch um bis zu zwei Drittel verkürzen.

Aqua Stop

Dieses Sicherheitssystem verhindert bei NEFF Geschirrspülmaschinen und der NEFF Einbauwaschmaschine Wasserschäden absolut zuverlässig - unabhängig vom Stromnetz. Das Sicherheitssystem befindet sich zwischen Wasserhahn und Gerät.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Wasserverbrauch pro Zyklus
8.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
63 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
1.25 kWh
Anschlusswert
2400 W
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
4 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
29101 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1150 mm
Einbauraum Breite
450 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
815 mm
Einbauraum Höhe (max)
875 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30800 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
9 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
44 dB
Geschirrspülprogramme
Auto 45-65°C, Koch 70°C, Öko 50 °C, Favorite, Glas/Filigran, Vorwäsche, Schnellwashgang 60°C
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
220 min
Aquastop Funktion
Ja
Trocknungssystem
Wärmetauscher
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
AquaSensor Funktion
Ja
Glasschutz
Ja
Beladungssensor
Ja
Design
Geräteplatzierung
Voll integriert
Produktgröße
Single (45 cm breit)
Türfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebauter Wasserenthärter
Ja
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
2.05 m
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Wannenmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Automatische Türöffnung
Ja
Dosierungsassistent
Ja
Automatische Waschmittelerkennung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
60 mm
Boden-Kontrollleuchte
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Alarm
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,23*
€ 659,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,95*
€ 652,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,36*
€ 614,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,76*
€ 587,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,42*
€ 536,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.