Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m USB-C Kabel mit USB-A Adapter Dongle - Hybrid 2-in-1 USB-C Kabel mit USB-A - USB-C auf USB-C (10Gbit/s - 100W PD), USB-A auf USB-C (5 Gbit/s) - Ideal für Hybrid-...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m USB-C Kabel mit USB-A Adapter Dongle - Hybrid 2-in-1 USB-C Kabel mit USB-A - USB-C auf USB-C (10Gbit/s - 100W PD), USB-A auf USB-C (5 Gbit/s) - Ideal für Hybrid-...
StarTech.com 1m USB-C Kabel mit USB-A Adapter Dongle - Hybrid 2-in-1 USB-C Kabel mit USB-A - USB-C auf USB-C (10Gbit/s - 100W PD), USB-A auf USB-C (5 Gbit/s) - Ideal für Hybrid-...
StarTech.com 1m USB-C Kabel mit USB-A Adapter Dongle - Hybrid 2-in-1 USB-C Kabel mit USB-A - USB-C auf USB-C (10Gbit/s - 100W PD), USB-A auf USB-C (5 Gbit/s) - Ideal für Hybrid-...
StarTech.com 1m USB-C Kabel mit USB-A Adapter Dongle - Hybrid 2-in-1 USB-C Kabel mit USB-A - USB-C auf USB-C (10Gbit/s - 100W PD), USB-A auf USB-C (5 Gbit/s) - Ideal für Hybrid-...
StarTech.com 1m USB-C Kabel mit USB-A Adapter Dongle - Hybrid 2-in-1 USB-C Kabel mit USB-A - USB-C auf USB-C (10Gbit/s - 100W PD), USB-A auf USB-C (5 Gbit/s) - Ideal für Hybrid-...
StarTech.com 1m USB-C Kabel mit USB-A Adapter Dongle - Hybrid 2-in-1 USB-C Kabel mit USB-A - USB-C auf USB-C (10Gbit/s - 100W PD), USB-A auf USB-C (5 Gbit/s) - Ideal für Hybrid-...
StarTech.com 1m USB-C Kabel mit USB-A Adapter Dongle - Hybrid 2-in-1 USB-C Kabel mit USB-A - USB-C auf USB-C (10Gbit/s - 100W PD), USB-A auf USB-C (5 Gbit/s) - Ideal für Hybrid-...
StarTech.com 1m USB-C Kabel mit USB-A Adapter Dongle - Hybrid 2-in-1 USB-C Kabel mit USB-A - USB-C auf USB-C (10Gbit/s - 100W PD), USB-A auf USB-C (5 Gbit/s) - Ideal für Hybrid-...
StarTech.com 1m USB-C Kabel mit USB-A Adapter Dongle - Hybrid 2-in-1 USB-C Kabel mit USB-A - USB-C auf USB-C (10Gbit/s - 100W PD), USB-A auf USB-C (5 Gbit/s) - Ideal für Hybrid-...
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89500170
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBCCADP
EAN/GTIN:
     0065030891660
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hybrid USB Kabel | USB-C Kabel (10 Gbit/s) mit USB-A Adapter (5 Gbit/s) | 2 Jahre GarantieMit diesem hybriden 1 m langen USB-C auf C, USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Kabel mit angeschlossenem USB-A auf C, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Adapter können Sie ein USB-Gerät vom Typ C wie z. B. eine Dockingstation, eine Festplatte, ein Tablet oder ein Mobilgerät, an den USB-C oder USB-A Anschluss Ihres Hostcomputers anschließen. Das Kabel ist zudem kompatibel mit Thunderbolt 3 Anschlüssen.Hinweis: Bei Verwendung mit einem USB-A-Host funktioniert dieses Kabel nur mit Docks, die DisplayLink unterstützen.Laden Sie Ihre USB Typ-C Geräte schnellerBei Verwendung mit einer PD 3.0-fähigen USB-C Stromquelle unterstützt das 1 Meter lange USB-C auf C-Kabel bis zu 100 W (5 A) Strom zum Laden eines USB-C oder Thunderbolt 3 Laptops, Tablets oder Smartphones.Der USB-C auf USB-A-Adapter wird in Verbindung mit dem USB-C auf C-Kabel angeschlossen und unterstützt bis zu 15 W (5 V, 3 A) Strom, um Ihre Geräte über ein USB-A Ladegerät, Autoladegerät oder eine Powerbank aufzuladen - ideal für Leute unterwegs, um ein einfaches und ordentliches Anschließen zu ermöglichen.Schließen Sie Ihre USB-3.1-Peripheriegeräte anDas USB 3.2 Gen 2, USB-C auf C Kabel bietet eine Datenrate von 10 Gbit/s, sodass Sie Ihre USB Typ-C Geräte im Handumdrehen synchronisieren können. Außerdem können Sie Ihre Peripheriegeräte mit USB 3 (3.0, 3.1 oder 3.2), z. B. Festplattengehäuse und Docks, an Ihren USB-C oder TB3 Laptop anschließen.USB 3.2 Gen 1, USB-C auf A-Adapter, wenn er mit dem USB-C auf C-Kabel verwendet wird, bietet eine Datenrate von 5 Gbit/s. Sie können Zeit sparen bei der Übertragung und Sicherung Ihrer Daten von Ihren USB-C Geräten auf Ihren USB-A-Host und sich mehr auf Ihre Projekte und Präsentationen konzentrieren.Hybrid Docking Station KabelVerwenden Sie dieses Kabel mit Ihrer Hybrid-USB-C Dockingstation oder Ihrem USB-C Hub, um Ihr Notebook, Tablet, Smartphone oder tragbare Laufwerke anzuschließen. Dieses Kabel wird auch als Zubehör für StarTech.com Hybrid Dual Monitor (4K 60 Hz) Docking-Stationen wie DK30C2DPEP, DK30C2DPPD und DK31C3HDPD geliefert.Der USBCCADP fällt unter die 2-Jahres-Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
335 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Lieferumfang
Anschlussadapter enthalten
USB Type-A male - USB Type-C female
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
54 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 125 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
213 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
64 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.