Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everki 808 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everki 808 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Everki 808 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Everki 808 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Everki 808 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Everki 808 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Everki 808 Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89521619
Hersteller:
     Everki
Herst.-Nr.:
     EKF808S15B
EAN/GTIN:
     874933002741
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Memory-Schaum
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
360 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
390 x 35 x 275 mm
Volumen (l)
9.5 l
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,625
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,446
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,601
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,292
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.