Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blueair 106121 Luftreiniger 38 m² 45 dB 43 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blueair Health Protect 7470i 38,6 m² 45 dB 44,4 W Weiß
Blueair Health Protect 7470i 38,6 m² 45 dB 44,4 W Weiß
Blueair Health Protect 7470i 38,6 m² 45 dB 44,4 W Weiß
Blueair Health Protect 7470i 38,6 m² 45 dB 44,4 W Weiß
Blueair Health Protect 7470i 38,6 m² 45 dB 44,4 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89537975
Hersteller:
     Blueair
Herst.-Nr.:
     106121
EAN/GTIN:
     689122016795
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
43 W
Stromverbrauch (Standby)
9 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten, Sensor, Kabellos
Display-Typ
LCD
Funktion Licht an/aus
Ja
Sicherheitsschalter
Ja
Platzierung
Flur
Anzeigelicht
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
691 mm
Gewicht
12500 g
Filterung
Markenspezifische Technologien
HEPASilent, SmokeStop
Vor-Filter
Ja
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Anti-Geruchsfilter
Ja
Antibakterieller Schutz
Ja
Elektrostatischer Filter
Ja
Partikelfilter
Ja
Antiallergiefilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Filteraustausch erforderlich
Ja
Filterungsmöglichkeit
Allergene, Zigarettenrauch, Dust mites, Feinstaub, Mikroben, Form, Pollen, Skin flakes
Anzahl der Filterstufen
3
Filterlebensdauer (max.)
12 Monat( e)
Partikel-Filtration
0.1 µm
Filtert PM2.5
99.9 %
Filtert Staub/Pollen
99.9 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
405 mm
Verpackungshöhe
800 mm
Paketgewicht
13000 g
Merkmale
Luftreinigungsrate
475 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
38 m²
Geräuschpegel
45 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Timer
Ja
Feuchtigkeitssensor
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
25 dB
Stand-by-Funktion
Ja
Temperatursensor
Ja
Geruchssensor
Ja
PM2.5-Sensor
Ja
Sleep-Timer
Ja
Staubsensor
Ja
PM10-Sensor
Ja
Luftqualitätssensor
Ja
Luftpartikelsensor
Ja
Gassensor
Ja
Luftqualitätsindikator (AQI)
Ja
Kabellänge
2.2 m
Fernbedienung
Ja
Für Allergiker geeignet
Ja
Automatikmodus
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Geschwindigkeitsanpassung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Nachtmodus
Ja
Reifentyp
Feste Räder
WLAN
Ja
Lenkrollen
Ja
LED-Anzeigen
Diagnostisch
Luftreinigungsrate (CADR) (Staub)
465 m³/h
Luftreinigungsrate (CADR) (Rauch)
455 m³/h
Luftreinigungsrate (CADR) (Pollen)
475 m³/h
Ursprungsland
China
Zertifizierung
AHAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.200,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,82*
€ 1.577,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,70*
€ 1.563,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.262,65*
€ 1.502,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,67*
€ 1.464,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.200,04*
€ 1.428,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.