Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CC-USB2-AMLMM-1M Lightning-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CC-USB2-AMLMM-1M Lightning-Kabel Schwarz
Gembird CC-USB2-AMLMM-1M Lightning-Kabel Schwarz
Gembird CC-USB2-AMLMM-1M Lightning-Kabel Schwarz
Gembird CC-USB2-AMLMM-1M Lightning-Kabel Schwarz
Gembird CC-USB2-AMLMM-1M Lightning-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89553908
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-USB2-AMLMM-1M
EAN/GTIN:
     8716309100403
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B/Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Technische Details
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.