| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-89554841 Herst.-Nr.: ACHIPHKITC2LMFI20W EAN/GTIN: 8018080398476 |
| |
|
| | |
| USB-C CHARGER KIT 20 W ist das Netzladegerät, das die perfekte Lösung bietet, um alle Apple-Geräte, die mit der USB-C 20 W Ladetechnologie kompatibel sind, schnellstmöglich und absolut sicher aufzuladen. Das Ladegerät USB-C Charger 20 W lädt iPhone 8 und spätere Modelle sowie iPad mit Lightning-Stecker bei der höchsten Geschwindigkeit auf. Das im Lieferumfang inbegriffene 100cm lange USB-C-auf-Lightning-Kabel kann neben dem Aufladen auch für den Datenaustausch mit dem MacBook und anderen Laptops mit USB-C-Port verwendet werden. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 110 - 240 V | | Stromstecker-Typ | Typ C | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to Lightning | | Steckertypen enthalten | EU | | Verpackungsbreite | 90 mm | | Verpackungstiefe | 30 mm | | Verpackungshöhe | 195 mm | | Paketgewicht | 106 g | Design | Produktfarbe | Weiß | | Kabellänge | 1 m | Leistungen | Aufladetyp | Draußen | | USB Power Delivery | Ja | | USB-Stromversorgung bis zu | 20 W | | Zertifizierung | MFI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |