Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika PR1KS210 Netzwerk-Antenne SMA 1 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika PR1KS210 Netzwerk-Antenne SMA 1 dBi
Teltonika PR1KS210 Netzwerk-Antenne SMA 1 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89555945
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     PR1KS210
EAN/GTIN:
     4779051840380
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
lte antenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
1 dBi
Frequenzband
0.699-0.868/1.85-2.69 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
82.8 mm
Merkmale
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Polarisation
Lineare Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
3
Kabellänge
3 m
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.