Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Roger little 33 m² 59 dB 40 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stadler Form Roger little 33 m² 59 dB 40 W Weiß
Stadler Form Roger little 33 m² 59 dB 40 W Weiß
Stadler Form Roger little 33 m² 59 dB 40 W Weiß
Stadler Form Roger little 33 m² 59 dB 40 W Weiß
Stadler Form Roger little 33 m² 59 dB 40 W Weiß
Stadler Form Roger little 33 m² 59 dB 40 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89558055
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     R-015
EAN/GTIN:
     7630850300444
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
40 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Filterung
Waschbarer Filter
Ja
Merkmale
Geeignet für Räume bis zu
33 m²
Geräuschpegel
59 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Automatikmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,08*
€ 354,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,36*
€ 352,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,32*
€ 324,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,12*
€ 305,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,28*
€ 293,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,78*
€ 263,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.