Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Ultimate Pure FV6810 Ultragliss Plus FV6810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Ultimate Pure FV6810 Ultragliss Plus FV6810
Tefal Ultimate Pure FV6810 Ultragliss Plus FV6810
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89568719
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FV6810E0
EAN/GTIN:
     3121040077177
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen tefal
TEFAL Ultragliss Plus Dampfbügeleisen: Kraftvoller Dampf
Das TEFAL Ultragliss Plus Dampfbügeleisen vereint Dampfleistung mit einer eindrucksvollen Reihe an Funktionen, die benutzerfreundlich und effizient sind und ausgezeichnete Ergebnisse beim täglichen Dampfbügeln liefern. Dieses Hochleistungsbügeleisen mit 25 % höherer Dampfleistung* erleichtert die tägliche Wäschepflege mit größter Effizienz. Die besonders gleitfähige Durilium Airglide Bügelsohle ist kratzfest und beständig und mit 100 % aktiven Dampföffnungen versehen, die für eine maximale Dampfverteilung sorgen. Erleichtern Sie sich die Wäschepflege mit 2800 W Leistung, einer kurzen Aufheizzeit, einer kontinuierlichen Dampfabgabe von 50 g/Minute, um Ihre Bügelarbeit schneller zu erledigen, und einem Dampfstoß von bis zu 250 g/Minute, um selbst schwere Stoffen und hartnäckige Falten mühelos zu glätten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle
5
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
308 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1295 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1667 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2800 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
250 g/min
Produktfarbe
Rot, Silber
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
50 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.27 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Kontinuierliche Dampfdiffusion
Herz, Seite, Spitze
Wassertank
Eingebaut
ECO-Modus
Ja
Stabile Rückkantenstütze
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Einfüllöffnung Größe
Extragroß
Ursprungsland
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.