Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Ultimate Pure FV6820 Dampfbügeleisen 2800 W Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Ultimate Pure FV6820 Dampfbügeleisen 2800 W Rot, Silber
Tefal Ultimate Pure FV6820 Dampfbügeleisen 2800 W Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89568720
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FV6820E0
EAN/GTIN:
     3121040078105
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen tefal
Weitere Informationen:
Technische Details
Bewertung in Sternen der Kratzfestigkeit der Bügelsohle
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Höhe
160 mm
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1667 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2800 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2 m
Dampfstoßleistung
260 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Rot, Silber
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
50 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.27 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Kontinuierliche Dampfdiffusion
Spitze
ECO-Modus
Ja
Stabile Rückkantenstütze
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Einfüllöffnung Größe
Extragroß
Ursprungsland
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.