| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-89578600 Herst.-Nr.: CAC-1406 EAN/GTIN: 8719214471798 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesem Club3D USB 3.2 Gen1 aktiven Verlängerungskabel CAC-1406, können Sie deutlich weiter gehen als die Standard USB-Kabel Längenbegrenzung von 3 Metern, ohne Geschwindigkeit beim Datentransfer zu verlieren. Die aktiven USB 3.2 Gen1 Verlängerungskabel sind vollständig Plug & Play und benötigen keine Treiberinstallation. Verbinden Sie einfach Ihr externes USB Produkt, wie externe HDD/NAS/Digitalkamera oder externe USB Grafik mit Ihrem System über das CAC-1406 und profitieren Sie von der Flexibilität von zusätzlichen 15 Metern. Auch für den Einsatz mit VR Brillen auf dem Sofa, also in einiger Entfernung vom Notebook oder PC, erlaubt dieses Kabel Ihnen deutlich mehr Bewegungsspielraum. Das CAC-1406 unterstützt Datentransferraten bis zu 5Gbps über die gesamte Kabellänge. Um das Verlängerungskabel mit Strom zu versorgen, gehört unser CAC-1408 Kabel zum Lieferumfang, ein USB Typ-A auf Micro USB St./St. Kabel mit 1 Meter Länge. Sie haben die Flexibilität das CAC-1406 am Repeater oder am Ende mit dem mitgelieferten CAC-1408 mit Strom zu versorgen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | Merkmale | Kabellänge | 15 m | ![](/p.gif) | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB A | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | ![](/p.gif) | Zertifizierung | Meets ROHS, FCC, and CE EMI requirements | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | For powering the repeater, we included our CAC-1408, an USB Type A to Micro USB M/M cable of 1m/3.28ft. You have the flexibility to power the CAC-1406 on each of the repeaters or at the end with the provided CAC-1408. | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |