Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele PDR 307 [EL] Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg C Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele PDR 307 [EL] Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg C Edelstahl, Weiß
Miele PDR 307 [EL] Wäschetrockner Freistehend Frontlader 7 kg C Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89581238
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     11470850
EAN/GTIN:
     4002516321613
Suchbegriffe:
Abluft-Trockner
Abluft-Wäschetrockner
Ablufttrockner
Abluftwäschetrockner
Wäschepflege nach Zeitplan
Mit der Startvorwahl können Sie bis zu 24 Stunden im Voraus bestimmen, wann das ausgewählte Programm starten soll. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn der Programmdurchlauf z. B. zu Beginn eines neuen Arbeitstags beendet sein soll.

Mehr Flexibilität
Ein besonderer Vorteil der programmierbaren Steuerung liegt in der weitgehenden Anpassung an den jeweiligen Einsatzort. Spezifische Anforderungen an die Wäscheaufbereitung lassen sich so optimal erfüllen. Bereits bestehende Programme können individuell angepasst werden.

Waschen und Trocknen auf weniger als 0,5 qm
Überall dort, wo der Platz begrenzt ist, stellt die Platzierung von Waschmaschine und Trockner nebeneinander ein Problem dar. Hier bietet Miele Professional mit der Wasch-Trocken-Säule die optimale Lösung: 2 leistungsfähige Geräte auf weniger als 0,5 qm Grundfläche (zur Verbindung von 2 Geräten ist ein optional erhältlicher Verbindungssatz erforderlich).

Mit einem Handgriff zum richtigen Programm
Effizienter Bedienkomfort und Funktionsvielfalt in einer Steuerung: Die Programmauswahl erfolgt über den Drehwahlschalter mit sprachneutralen Symbolen – schnell und direkt. Das Klartext-Display zeigt gleichzeitig den Namen des Programms an und ermöglicht den Zugriff auf weitere Funktionen wie z. B. "Schonen". Die Displaysprache ist dabei aus 29 Landessprachen wählbar.

Alles klar
Mittels des Flaggen-Symbols kann an jeder Stelle der Bedienung ganz einfach aus 29 oder 31 Sprachen (modellabhängig) die gewünschte Landessprache ausgewählt werden. Alle Informationen im Display erscheinen nun in der ausgewählten Landessprache. So können ohne großen Aufwand Bedienfehler vermieden werden und wechselnde Bediener mit unterschiedlichen Sprachkenntnissen finden sich schnell zurecht.

Sparsam und effizient
Umweltfreundlich Kosten sparen:
Wäschereimaschinen von Miele Professional überzeugen mit sehr niedrigen Verbrauchswerten und sind bekannt für maximale Effizienz. Bereits in der Produktentwicklung gilt der Maßstab: optimale Ergebnisse unter Einsatz recyclingfähiger Materialien und nicht mehr als der unbedingt notwendigen Menge an Wasser, Energie und Reinigungsmittel.

SB-Betrieb
Die Geräte eignen sich für den Einsatz in Selbstbedienungswäschereien. Mithilfe einer entsprechenden Schnittstelle können sie zur Abrechnung der Nutzungsdauer an Kassiersysteme angeschlossen werden (je nach Modell ist weiteres Zubehör zum Anschluss von Kassiersystemen erforderlich).

Schnell und effizient
Kürzeste Laufzeiten stehen für Sie an erster Stelle? Dann sind Wäschereimaschinen von Miele Professional Ihre erste Wahl: Dank hochwertigster Gewerbetechnik ist die Wäsche nach kürzester Zeit wieder verfügbar.

Hervorragende Trocknung
Trockner von Miele Professional nutzen das bewährte Längsstromprinzip: Die erwärmte Luft wird parallel zur Trommelachse (axial) durch die Trommel geführt. Die von den Trommelrippen mitgenommene Wäsche kann den Luftstrom beim Fallen daher besonders effektiv nutzen und wird umso schneller und gleichmäßiger getrocknet.

Punktgenaue Trocknung
Das PerfectDry-System misst stetig die Restfeuchte der Wäsche und erzielt so exakte Trocknungsergebnisse – selbst bei stark unterschiedlichen Wasserqualitäten. Denn das System misst zusätzlich die Leitfähigkeit des Waschwassers und stimmt den Trocknungsprozess auf diesen wichtigen Einflussfaktor ab. Die vorgegebene Restfeuchte wird punktgenau erreicht, Über- oder Untertrocknung werden vermieden.

Ideale Trocknungsergebnisse
Um ein Aufwickeln der Wäsche zu verhindern, ändert die Trocknersteuerung in definierten Intervallen die Drehrichtung der Trommel, für eine knitterfreie, gleichmäßig und schonend getrocknete Wäsche. Insbesondere im Programm "Großtextilien" sorgt die intelligente Verfahrenstechnik für ein perfektes Trockenergebnis.

Wäscheschonung durch einzigartige Wabenstruktur
Im Trockner lässt die wabenförmig strukturierte Schontrommel ein Luftpolster zwischen Trommelwand und Textilien entstehen. Das Gleiten auf diesem Polster ermöglicht eine optimale Wäscheschonung und ein perfektes Wäschefinish.

Automatische Auflockerung
Falls die Textilien nicht direkt nach dem Programmende entnommen werden, lockert der Trockner die Wäsche in regelmäßigen Abständen auf. Knitterbildung wird so effektiv verhindert.

Schonende Textiltrocknung
Der Trocknerkorb ermöglicht die besonders schonende Trocknung von empfindlichen Spezial- und Synthetiktextilien. Darüber hinaus können beispielsweise auch Sportschuhe ohne mechanische Beanspruchung getrocknet werden. Bei Bedarf wird der Korb mit einem Handgriff in die Trommel eingesetzt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
820 mm
Verpackungshöhe
940 mm
Paketgewicht
55000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Links
Türstil
Glastür
Türfarbe
Edelstahl
Trommelvolumen
130 l
Trommelmaterial
Edelstahl
Trommeltyp
Schontrommel mit Wabenstruktur
Türöffnungswinkel
167 °
Invertertechnologie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
717 mm
Breite
596 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
49000 g
Türöffnungsdurchmesser
370 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Energieverbrauch
4.39 kWh
Jährlicher Energieverbrauch
546 kWh
Wärmequelle
Elektro
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
6400 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Ergonomie
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
LED Programm-Kontrollleuchte
Ja
Leistungen
Nennkapazität
7 kg
Zykluszeit
48 min
Geräuschpegel
66 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.399,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.534,62*
€ 3.016,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.503,00*
€ 2.978,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.439,78*
€ 2.903,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.418,70*
€ 2.878,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.399,34*
€ 2.855,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.