Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN medical Classic Beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BSN medical Classic Beige
BSN medical Classic Beige
Artikel-Nr.:
     537-006242
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     79296-01
EAN/GTIN:
     4042809612998
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Die professionelle Marke, die alles abdeckt:
Leukoplast® ist auch bei Wundschnellverbänden die erste Wahl.
Leukoplast® Classic ist ein atmungsaktiver, robuster und strapazierfähiger Wundschnellverband für die schnelle, einfache und hygienische Versorgung. Die starke Klebkraft bietet einen sicheren und dauerhaften Halt.
Die Meterware ist in drei Breiten erhältlich und kann individuell zugeschnitten werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
60 mm
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
9
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,30*
€ 13,15*
5 Tage
46
pro Paket
€ 5,90*
ab € 11,61*
€ 17,32*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,66* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
6158
ab € 193,43*
Sonstiges
Söhngen
0501024
ab € 79,47*
Sonstiges
Söhngen
0406002
ab € 142,12*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-235-D100
ab € 9,61*
Sonstiges
Bode Chemie
9805565
ab € 48,45*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 52,81*
Sonstiges
KaWe Germany
07.25130.001
ab € 32,25*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14106
ab € 5,42*
Sonstiges
TZMO
MA-167-MMMM-004
ab € 1,19*
Sonstiges
Schülke
669600
ab € 60,64*
Sonstiges
B. Braun
9209825
ab € 5,40*
Sonstiges
Weber & Weber
L60N-50-APRIKOSE
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.