Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN medical Eloflex Baumwolle, Polyamid, Viskose Beige


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BSN medical Eloflex Baumwolle, Polyamid, Viskose Beige
BSN medical Eloflex Baumwolle, Polyamid, Viskose Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89584503
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     0248800
EAN/GTIN:
     4042809101577
Suchbegriffe:
Gelenk-Binde
Gelenkbinde
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stützverbände müssen besondere Voraussetzungen erfüllen. Einerseits sollen sie genügend Halt bieten, damit Bewegungen gut geführt und Überbeanspruchungen vermieden werden können. Andererseits muss eine Belastung ohne Behinderung möglich sein. Die dauerelastische Langzugbinde Eloflex® bietet dafür die besten Eigenschaften.
Eloflex® verfügt über eine leichte Kompression, ist luftdurchlässig, dehnbar und angenehm für die Haut. Sie hat eine Längsdehnung von ca. 180 % und ist unempfindlich gegenüber Schweiß und Salben. Bei zirkulärer Anwicklung fällt die Kompression kontinuierlich von distal nach proximal ab. Die Binde behält auch nach mehrmaligem Waschen (unter Berücksichtigung der speziellen Waschhinweise) ihre Dauerelastizität und ist sterilisierbar.

Eloflex besteht aus 57 % Baumwolle, 33 % Viskose, 8 % Polyamid und 2 % Elasthan.
Die Verbandklammern enthalten Naturkautschuklatex.

Eloflex eignet sich ideal für Stütz- und Entlastungsverbände bei Erkrankungen des Band- und Halteapparates sowie für Sportbandagen, z.B. bei

Anwendungsdauer: unter Berücksichtigung der empfohlenen Wechselintervalle einige Tage bis mehrere Wochen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
7000 mm
Breite
80 mm
Merkmale
Material
Baumwolle, Polyamid, Viskose
Produktfarbe
Beige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 7 Meter (ab € 3,50286* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,77*
€ 41,38
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,20*
€ 37,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,21*
€ 35,95
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 30,17*
€ 35,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,33*
€ 34,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,52*
€ 29,18
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
3003045
ab € 16,01*
Sonstiges
Bort
761166
ab € 9,89*
Sonstiges
BSN medical Essity
0195300
ab € 13,05*
Sonstiges
cosiMed
31617
ab € 21,10*
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
050344
ab € 379,05*
Sonstiges
DOMETRA
2292194
ab € 59,74*
Sonstiges
Beiersdorf
01145
ab € 2,01*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
30210
ab € 11,54*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14800
ab € 9,45*
Sonstiges
Meditrade
00991D
ab € 3,45*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,83*
Sonstiges
Spitzner
7655744
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.