Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN medical Cutisoft Polyester, Viskose Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BSN medical Cutisoft Polyester, Viskose Weiß
BSN medical Cutisoft Polyester, Viskose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89585289
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     45846-00
EAN/GTIN:
     4042809062779
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Verbandvlies
Vlieskompresse
Druck- und schmerzempfindliche Wunden wie z.B. Verbrennungen oder Abschürfungen benötigen eine sehr weiche Wundauflage. In diesen Fällen sind Cutisoft® Vlieskompressen häufig eine Alternative zur Standardversorgung. Sie sind für Anwender und Patienten wesentlich komfortabler als herkömmliche Mullkompressen. Cutisoft® Vlieskompressen stehen in drei Abmessungen in steriler und unsteriler Ausführung zur Auswahl. Sie sind atmungsaktiv, angenehm weich und besonders für schmerz- und druckempfindliche Wunden, z.B. Ver brennungen, geeignet. Cutisoft® Vlieskompressen zeichnen sich durch eine hohe Flüssigkeitsaufnahme aus und haben ein geringes Verklebungsrisiko. Zur Wundversorgung bei Kanülen und Drainagen können Cutisoft® Schlitz-Vlieskompressen eingesetzt werden. Cutisoft® Vlieskompressen bestehen aus 70 % Viskose und 30 % Polyester. Cutisoft® Vlieskompressen eignen sich besonders für schmerz- und druckempfindliche Wunden wie Abschürfungen und Brandwunden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
100 mm
Merkmale
Material
Polyester, Viskose
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0907* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,08*
€ 16,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.