Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN medical Cutisoft Polyester, Viskose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSN medical Cutisoft Polyester, Viskose Weiß
BSN medical Cutisoft Polyester, Viskose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89585300
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     45845-00
EAN/GTIN:
     4042809062748
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Verbandvlies
Vlieskompresse
Druck- und schmerzempfindliche Wunden wie z.B. Verbrennungen oder Abschürfungen benötigen eine sehr weiche Wundauflage. In diesen Fällen sind Cutisoft® Vlieskompressen häufig eine Alternative zur Standardversorgung. Sie sind für Anwender und Patienten wesentlich komfortabler als herkömmliche Mullkompressen.
Cutisoft® Vlieskompressen stehen in drei Abmessungen in steriler und unsteriler Ausführung zur Auswahl. Sie sind atmungsaktiv, angenehm weich und besonders für schmerz- und druckempfindliche Wunden, z.B. Ver brennungen, geeignet. Cutisoft® Vlieskompressen zeichnen sich durch eine hohe Flüssigkeitsaufnahme aus und haben ein geringes Verklebungsrisiko.
Zur Wundversorgung bei Kanülen und Drainagen können Cutisoft® Schlitz-Vlieskompressen eingesetzt werden.

Cutisoft® Vlieskompressen bestehen aus 70 % Viskose und 30 % Polyester.

Cutisoft® Vlieskompressen eignen sich besonders für schmerz- und druckempfindliche Wunden wie Abschürfungen und Brandwunden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
75 mm
Breite
75 mm
Merkmale
Material
Polyester, Viskose
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.