Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin BA3243 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen 2400 W Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin BA3243 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen 2400 W Rot, Weiß
Severin BA3243 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen 2400 W Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8959932
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     BA3243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
  • ca. 2400 W.
    - Inhalt ca. 200 ml.
    - zum Dampf- und Trockenbügeln.
    - mit Super-Dampfstoß.
    - variable Dampfmenge.
    - Sprayeinrichtung.
    - Selbstreinigungssystem.
    - Antikalk-System.
    - Anti-Tropf-Funktion.
    - transparenter Wassertank.
    - Wasserstandsanzeige.
    - keramikbeschichtete Sohle mit Antihaft-Effekt.
    - gummierter Griff zur sicheren Handhabung.
    - stufenlose Temperaturregelung.
    - Kontrollleuchte.
    - Übertemperatursicherung.
    - schwenkbarer Kabelknickschutz.
    - Kabelaufwicklung.
    - Einfüllbecher.
    - Maße (BxHxT):285mm x 135mm x 116mm.
Weitere Informationen:
Anzeige
Wasserstandsanzeige
Ja
Anzeigelicht
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
285 x 116 x 135 mm
Ergonomie
Nicht verdrehbares Kabel
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
135 mm
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Variabler Dampf
Ja
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Rot, Weiß
Konstante Dampfleistung
70 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.2 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Minimum kontinuierlicher Fluss
30 g/min
Regelbare Temperatur
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 18 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 20,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.