Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oranier FZE 1599 Freistehender Herd Gaskochfeld Schwarz, Edelstahl A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oranier FZE 1599 Freistehender Herd Gaskochfeld Schwarz, Edelstahl A
Oranier FZE 1599 Freistehender Herd Gaskochfeld Schwarz, Edelstahl A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89634244
Hersteller:
     ORANIER
Herst.-Nr.:
     1599 24
EAN/GTIN:
     4051543040448
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
gasherd oranier
gas herd
Großraum-Backofen mit Vollglasinnentür Wenn es mal wieder etwas mehr sein darf... Der Backofen mit der großen Klappe hält, was er verspricht: Komfort, Design, leichte Pflege und Teleskopauszüge für mehr Sicherheit.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
1.03 kWh
Anschlusswert (elektrisch)
3075 W
AC Eingangsspannung
230 V
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.94 kWh
Kochfeld
Kochfeldtyp
Gaskochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
5 Zone(n)
Anzahl der Gasbrenner
5 Zone(n)
Leistung Kochzone 1
3600 W
Leistung Kochzone 2
2900 W
Leistung Kochzone 3
1750 W
Leistung Kochzone 4
1750 W
Leistung Kochzone 5
1000 W
Backofen
Ofengröße
Groß
Anzahl der Öfen
1
Stromquelle Ofen
Elektro
Netto-Ofenvolumen
105 l
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Ofenthermostatbereich
70 - 250 °C
Abmessungen Ofen (B x T x H)
725 x 410 x 352 mm
Türmaterial Backofen
Glas/Metall
Innenbeleuchtung
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Ergonomie
Ofen-Timer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
900 mm
Höhe (min)
850 mm
Design
Produkttyp
Freistehender Herd
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.014,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.173,12*
€ 1.396,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,98*
€ 1.383,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,46*
€ 1.315,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,33*
€ 1.270,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,67*
€ 1.207,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.